1,141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。
用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。 成分シリカゲル トラスコ品番161-1106 材質ポリプロピレン不織布 長さ(mm)5000 幅(mm)900 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1.2 吸湿量(mL)最大理論:64/[[平米]]
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷


高除湿による速乾性に優れた除湿シート。ノンシリカゲルで天然パルプを使用し、湿度センサーも付いています。
材質天然パルプ、レーヨン、吸水性ポリエステル
1個
2,330 税込2,563
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル 表面黒色不織布 裏面白色不織布
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
6,998 税込7,698
当日出荷

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 全長(m)50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふとんの下に敷くだけで、寝汗や湿気をすばやく除去し、サラサラ感を持たせます。 汗などの気になるニオイを消臭します。 ふとんと床の間の結露を軽減します。 就寝時でもずれにくい大判1枚タイプです。 天日に干すことで除湿効果・消臭効果が再生し、繰り返し使用できます。
商品タイプシートタイプ アズワン品番64-1233-17
1個(670g)
1,398 税込1,538
当日出荷

密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃) サイズ(mm)約39×100 反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家の中には、壁紙や建材などから発生するホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなど目に見えない危険な物質が存在しています。 シックハウス対策シートは、すべての臭いと湿気を取るシートです。改装時に壁、床などに使用したり、家具の裏にカビ防止としてはったり、押入れにしいたりなど様々な使用方法があります。
寸法(幅W×長さL)(m)0.5×4.9(1巻)
1箱(8巻)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
種類その他 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)約25 寸法(mm)500×450
1枚
969 税込1,066
当日出荷

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分塩化カルシウム 商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 タイプ角型 適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
1袋(500枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸湿性・脱臭性に優れたB型シリカゲルと備長炭シートを合わせたくつ用除湿・脱臭剤。湿気や汗、イヤな臭いをすばやく吸収しカビの発生も防ぎます。べとつかず靴に安心。再生シグナル・便利なフック付きで、天日に干してくり返し使えます。黒い不織布が太陽熱を吸収し、再生スピードアップ!
成分シリカゲル
1パック(300g)
899 税込989
翌々日出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式マグネット 材質(表面)PET 仕様ホワイトボードシート、マグネット式 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質板面:PET、等方性マグネットシート 幅(mm)375 厚さ(mm)0.6 タイプマグネット式タイプ 種類マグネット掛け・罫線あり 吸着力(N)0.11(1cm2あたり) 磁束密度(表面)220G 繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録 測定範囲(℃)-20~+70 分解能0.1 湿度測定範囲0~100%rH
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納空間や敷きふとんの下などのじめじめとイヤなニオイがスッキリします。大判サイズで幅広く使えるシートタイプの除湿剤です。天日に干すだけでくり返し使えます。シートにダニを寄せ付けない効果付き。活性炭配合。2枚入。
成分B型シリカゲル、活性炭 商品タイプシートタイプ
1セット(2枚)
599 税込659
当日出荷

月間スケジュールが一目で把握できます!
表示内容予定表(月) 仕様ホワイトボードシート、マグネット式 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質板面:PET、等方性マグネットシート 幅(mm)375 厚さ(mm)0.6 サイズ 高さ(mm)600 質量(g)398 タイプマグネット式タイプ 種類マグネット掛け・罫線あり 吸着力(N)0.11(1cm2あたり) 板面(縦×横)(mm)600×375 磁束密度(表面)220G 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし、無結露状態) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 タイプ角型 適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
1箱(500枚×36袋)ほか
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イヤなニオイを消し雑菌・カビの繁殖を抑える食器棚シート 食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。 汚れは水拭きで簡単に落ちます。 サイズはハサミで自由にカットできます。 ソース、しょう油、油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。
材質ポリエチレン ユーカリ 寸法(cm)約30×500×0.1
1個
379 税込417
当日出荷

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)グランドシート
MAEHIRODOME(品番:37041)のグランドシートして最適。 テントの下に敷く防水性のあるシートです。 インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。
用途インナーテントの床を石や木などから保護、湿気や汚れの防止に 材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm) サイズ210×120cm 質量(g)240 寸法(cm)210×120 耐水圧(mm)3000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

害虫を寄せつけにくくカビの繁殖を抑える食器棚シート 食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。 汚れは水拭きで簡単に落ちます。 サイズはハサミで自由にカットできます。 ソース、しょう油、油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエチレン アルミ 寸法(cm)約30×500×0.1
1個
399 税込439
当日出荷

害虫を寄せつけにくくカビの繁殖を抑えるシンク下シート シンク(流し台)下に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。 ソース、しょう油、油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。 汚れは水拭きで簡単に落ちます。 サイズはハサミで自由にカットできます。
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエチレン アルミ 寸法(cm)約60×200×0.1
1個
399 税込439
当日出荷

竹炭粉末を配合した収納シート消臭・抗菌・防カビ。シート表面に消臭抗菌加工を、裏面に防カビ加工を施しています。不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビ繁殖を防ぎます。下からの湿気、汚れを防ぎ、しょう油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎ、汚れは水拭きで簡単に落ちます。竹炭はフィルムに練り込まれていますので、炭の粉が落ちたり、炭による汚れはありません。サイズはハサミで自由にカットできます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
材質ポリエチレン 寸法(cm)約30×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷