27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)33 溝幅(mm)300 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用、溜桝グレーチング用 材質SUS 304 寸法H(mm)0.8
1枚
9,898 税込10,888
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥岡製作所四面つば付桝蓋
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途溜桝用(ツバ寸法30mm)、溜桝グレーチング用 材質SUS 304 寸法(mm)ツバ:30 寸法H(mm)60
1枚
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番197-3181 種別SK804678WH 材質強化PP 質量(kg)1 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24 外寸(mm)316×316×24
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

四面ツバ溜桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,198 税込3,518
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 適合車種歩道用
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 高さH(mm)40 適合車種乗用車用
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 適合車種乗用車用
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ タイプ四方向アングル付 本体高さH(mm)19
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)