刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個
刃のサイズ(mm)5
適合替刃23-5332
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)24(90°時)
切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)270
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)200
適合替刃UC-13・UC-14
質量(g)140
仕様替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番395-3483
材質積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)1
材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490
柄長さ(mm)1360
刃幅(mm)130
刃長(mm)240
トラスコ品番770-0253
質量(g)850
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質(グリップ)TPR・PP
刃部硬度HRC62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。
特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます!
曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、
アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。
見えない所でも穴をつなげる事ができます。
木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。
竹を切ってもまったくササクレが出ません!
人工大理石もらくらく穴あけできます。
用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。
曲がった穴を掘る。切断が出来る。
2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。
材質特殊合金
回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能
専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
安来鋼を使用した最高級品です。
柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
全長(mm)230
こんなお得な商品も!

溝堀ショベル
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)1035
トラスコ品番836-9933
質量(kg)1.7
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)345
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)125
頭部板厚(mm)2.1
頭部肩幅(mm)139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)120
穴径(Φmm)15
刃厚(mm)3.0
刃数(p)30
適合材木材・集成材など
フッ素無
スリット無
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途プラスチック板・デコラ板
スレート板の切り割り
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355
タイプ汎用
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355
タイプ汎用
ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。
刃幅(mm)5
材質木材
質量(g)180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質鉄(50Mn)
全長(mm)970
質量(kg)1.43
頭部長(mm)293
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×30×55
適合替刃23-5617
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番65-9266-77
1本
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番65-9266-70
1本
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
アズワン品番65-9266-75
1本
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
。安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
こんなお得な商品も!

溝堀ショベル
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き
トラスコ品番382-0092
質量(kg)1.5
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
先幅(mm)140
肩幅(mm)150
頭部板厚(mm)1.6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)120
内径(Φmm)15
刃厚(mm)2.8
最大切込深さ(mm)30
関連キーワード