「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)24(90°時)
切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)270
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)120
穴径(Φmm)15
刃厚(mm)3.0
刃数(p)30
適合材木材・集成材など
フッ素無
スリット無
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個
刃のサイズ(mm)5
適合替刃23-5332
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)120
内径(Φmm)15
刃厚(mm)2.8
最大切込深さ(mm)30
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工
トラスコ品番828-3464
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)207
自在溝幅(mm)42815
1枚
¥6,498
税込¥7,148
11日以内出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)325
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-30
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
長尺シートの溶接用溝切りです。プラスチック製ハンドルです。(中に替刃が入っています。)
付属品刃5枚
全長(mm)240
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1枚
¥600
税込¥660
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)200
適合替刃UC-13・UC-14
質量(g)140
仕様替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番395-3483
材質積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)1
材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能
専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60
質量(kg)24.7
車輪径(Φmm)600
回転数(min-1[r.p.m])車輪:30
溝幅(mm)240
溝深さ(mm)120
全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920
質量(kg)15.7
車輪径(Φmm)600
回転数(min-1[r.p.m])車輪:30
溝幅(mm)160~220
溝深さ(mm)80~130
チューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質本体/ABS樹脂、刃/スチール)
適合チューブ外径(Φmm)6・8・10・12
アズワン品番1-3530-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)20
刃径(Φmm)10
仕様乾式
使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)163
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)4.5
アズワン品番64-7924-28
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
品番339298
部品名称ハンドルカバー(メタリックシルバ)
形状図番22A
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
材質椹(サワラ)
外寸(mm)約Φ145×H125
品名・タイプ日本酒・焼酎用品
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
田面ライダーAMZ 待望のリアエンジンモデル 左右にステアリング。新構造・アーチ形フレーム・伝動部に防振ゴム。エコエンジン+軽い引き力のリコイルスタータ、マジかるスタート搭載!
用途水田の溝切に
燃料タンク容量(L)1
エンジン形式CE420
車輪外径(mm)600
関連資料(1.19MB)
排気量(cm3)42
YSRキャスターのパイプ取付時に使用する溝切りペンチです。
質量(g)390
材質鉄
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)
溝幅(mm)150~190
溝深さ(mm)100~140
乾燥質量(kg)21.4
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1285×450×1010
排気量(cm3)42.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
高トルク・低燃費・低騒音を実現
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)625(ラグ10枚)
溝幅(mm)190
溝深さ(mm)130
乾燥質量(kg)36
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1260×600×1070
排気量(cm3)98
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
フレームやミッション等、軽さや耐久性を追及した設計です。
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)600(ラグ8枚)
溝幅(mm)150~220
溝深さ(mm)120
乾燥質量(kg)13
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800
排気量(cm3)25.4
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。
用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。
適合チューブ外径(Φmm)6810
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
超軽量なので、片手でも持ち運びが可能
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)550(ラグ8枚)
溝幅(mm)140~170
溝深さ(mm)110
乾燥質量(kg)11
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1150×430×860
排気量(cm3)22.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ