コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)20
刃径(Φmm)10
仕様乾式
使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ
最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。
用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。
適合チューブ外径(Φmm)6810
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。
トラスコ品番446-4100
被削材(適合)K・N・S
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。炭素鋼、ステンレス鋼の粗加工、旋削、溝入れ、突切加工用。
被削材(適合)P・M
コーティングPVD
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。
被削材(適合)K・N・S
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。
仕様2コーナー使い・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。軽切削用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途溝入・旋削・端面溝入・突切加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
テンプレートを正確にトレースした溝切が出来ます。
用途コードレストリマーADTR118H用テンプレートガイド外径8mm未満のストレートビットで使用できます。
適合機種コードレストリマーADTR118
質量(g)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×38×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!
材質PFA/PTFE(本体/フェルール)
RoHS指令(10物質対応)対応
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
こんなお得な商品も!

六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6)
全長(mm)84
適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)1.6
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)5×8
外接円13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
全長(mm)105
適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)
材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
ドリル長(mm)60
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M20P=1.5
有効切削能力(mm)1.6
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)6×10
外接円13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター交換式カムフィックスホルダーです。
用途突切・溝入・旋削・端面加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。炭素鋼、ステンレス鋼の粗加工、旋削、溝入れ、突切加工用。
被削材(適合)P・M
コーティングPVD
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応アダプター交換式カムフィックスホルダーです。
用途突切・溝入・旋削・端面加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
トラスコ品番442-4681
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝に押し込むだけで、T溝の切粉だまりを抑制できます。試験を積み重ね選定された特殊シリコン樹脂のため、変形や膨張がほとんどありません。ハサミで簡単にカットできます。優れた柔軟性で治具の下に差し込み、装着も可能です。
用途T溝のガードに。
トラスコ品番698-0917
材質シリコン樹脂
幅(mm)16
全長(mm)250
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝幅(mm)16
1箱(20本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎
刃数4
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先シャープコーナー
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎
刃数2
コーティングGSXコート
シャンク径公差h5
刃先シャープコーナー
ねじれ角(°)30
材種ACF20
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。
刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)175
質量(g)155
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)48
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。
被削材(適合)K・N・S
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ