163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
137 税込151
当日出荷

ステッドラー溝付線引定規
平行線用溝付き 対称ミリ目盛付き
材質アクリル 厚さ(mm)3
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]溝引きキャップ鉛筆
鉛筆にキャップするだけで溝引き棒に変身。
セット内容溝引きキャップ(Φ11×60mm)、デッサン鉛筆(2B) 材質ABS
1本
164 税込180
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]高級デザイン筆 3本組(溝引棒無し)
種別セット セット内容面相筆(中)、彩色筆(中)、平筆(4号) 材質(面相筆)いたち毛、(彩色筆)高級羊毛、(平筆)高級羊毛 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)(面相筆)203×Φ3×18、(彩色筆)217×Φ5.5×26、(平筆)230×15×16
1個
782 税込860
3日以内出荷

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
欠品中

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドラパス金属棒
用途溝引用 測定範囲(cm)17.5
1本
459 税込505
6日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番411-5627 材質刃先:スチール、柄:木 全長(mm)1415 質量(kg)1.4 爪長さ(mm)185 先幅(mm)125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm)120 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)3.0 刃数(p)30 適合材木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別セット セット内容面相筆(中)、彩色筆(中)、平筆(中) アズワン品番65-0478-85
1セット
899 税込989
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造IEC60529規格 IP50 検出距離溝幅:5mm 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
989 税込1,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.6 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)280 頭部幅(mm)160 材質(刃先)利器材
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)275 頭部幅(mm)155 材質(刃先)利器材
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 頭部幅(mm)145 材質(刃先)利器材
1丁
8,898 税込9,788
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)275 頭部幅(mm)155 材質(刃先)利器材
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)280 頭部幅(mm)170 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 頭部幅(mm)145 材質(刃先)利器材
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.6 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)255 頭部幅(mm)160 材質(刃先)利器材
1丁
7,798 税込8,578
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1440 質量(kg)1.6 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)250 頭部幅(mm)160 材質(刃先)利器材
1丁
6,298 税込6,928
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1350 質量(kg)1.1 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)245 頭部幅(mm)165 材質(刃先)利器材
1丁
7,598 税込8,358
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1365 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)265 頭部幅(mm)145 材質(刃先)利器材
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)