108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)0.06 アズワン品番62-1630-93
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500 材質チューブ/FLPP 材質(本体)FLPE 全高(mm)220 口内径(Φmm)43 材質(キャップ)FLPP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)72
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ケニス瓶洗浄ブラシ
RoHS
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
RoHS
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
1本
589 税込648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
1本
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(細口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8 オートクレーブの可否
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
1箱(60本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(mL)1000 オートクレーブの可否
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)