91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様表示ラベル付 材質硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし 材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125 質量(g)230 材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮 外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず トラスコ品番359-9477
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
459 税込505
当日出荷

Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500 材質チューブ/FLPP 材質(本体)FLPE 全高(mm)220 口内径(Φmm)43 材質(キャップ)FLPP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)72
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,880 税込65,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量1cc 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)65 底寸法(mm)60
1セット(40個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐溶剤性の調色容器Pポット。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。 材質低密度ポリエチレン
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造Pポット セット
RoHS
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造Pポット 交換用フタ 5L
RoHS
耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。
用途Pポットのフタ交換用。 材質ポリプロピレン 高さ(mm)19.5 質量(g)約17 外径(Φmm)除く突起部/220、含突起部/236 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
73 税込80
当日出荷

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
欠品中

ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火に効果抜群です。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。 ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。 トラスコ品番217-8410 高さ(mm)210 薬剤量(kg)0.6
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

持ち運びが容易な専用容器にエタノール溶剤を含浸させたウェットワイパーです。 除菌用途にお使いください。
用途作業台、治工具類の除菌拭きに。 材質基布:セルロース100% 質量(kg)5 シートサイズ(mm)150×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0384 生地の種類ウェットワイパー
1セット(250枚×6袋)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車用補修塗料のうすめ液、及びふき取りに。ラッカー・溶剤型アクリル樹脂塗料のうすめ液及び塗装後のハケや容器の洗浄に。
1本(250mL)
498 税込548
当日出荷

クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。 プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。 滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
材質ポリエステル長繊維100% 寸法(mm)230×230 含有量(%)エタノール:70、脱イオン水:30 仕上処理端面:超音波端面溶着 アズワン品番4-5455-01
1ケース(12パック×30シート)
129,800 税込142,780
当日出荷

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(600mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然発酵アルコール(エタノール溶剤配合) たっぷり80ml入り お出かけにも便利なコンパクト容器 ユーカリの香り
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 香りユーカリ 有効成分ベンゼトニウム塩化物 エタノール含有率(%)57 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(80mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井上工具ラバーヘラ
RoHS
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質エラストマー&スチール 幅(mm)25 全長(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
1個
9,490 税込10,439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。 トラスコ品番617-2919 薬剤量(kg)0.6
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

金属織布等を侵さず、ふき取りにくい所でもワンタッチOK。 密封容器で蒸発流出等のロスがなく、大変経済的です。 純度の高い溶剤を使用の為、使用後、不純物が残りません。 恕限度の高い(即ち危険性の少ない)アルコールタイプを使用の為人体にほとんど影響がありません。
用途アルコールタイプなのでFOG製品の除去だけでなく、マジック、インク、グリス、オイル等の汚れを簡単に溶解し除去する事が出来ます。 透明 容量420c.c 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに 規格FM規格認証
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙ねんど・紙・木・一般工芸に適したねんどニス
用途ねんどニス 寸法(Φ×高さH)(mm)52×95 容量(mL)80 材質(ニス)合成樹脂・有機溶剤・水/(容器)PVC/(ニス切り)PE/(キャップ)PP/(外装フィルム)PS
1個
409 税込450
当日出荷

耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 動画あり
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。 機能耐溶剤作業用 入数(双)1 レッド 厚さ(mm)0.81 全長(cm)35.5 材質ニトリル合成ゴム
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書 危険物の類別非危険物 特性撥水
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷