仕様DO-5509用溶存液
アズワン品番6-7944-12
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合DO-5509/5510HA用
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番825-80-75-02
測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)約335
電源006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理ポーラログラフ式
確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約400
校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番61-8517-69
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
接続センサー(ch1)溶存酸素
補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃
質量(g)300
電源単四アルカリ電池3個
ケーブル長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36
精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
測定方法ガルバニ電極法
温度補償自動 (-5~50℃)
校正手動(空気校正)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃
防水仕様日常防水
補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃
電源単4電池×4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC6.2
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃
質量(g)約450(電池・プローブ含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ
画面表示寸法(mm)44×29LCD
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33
プローブ長(mm)Φ28×190
補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)0~25
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒
寸法(mm)電極部:Φ28×190
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA
測定範囲(mg/L)0~20.0
ケーブル長(m)4
精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)
測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)
表示分解能0.1(mg/L)
機能ローバッテリー表示
温度補償(℃)自動温度0~40
ディスプレイデータロガー
使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用
アズワン品番67-4752-48
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09
アズワン品番67-4752-50
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。
一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。
交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃
質量(g)約330(電池含まず)
電源単3形アルカリ電池/NiMH電池
精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃
測定原理蛍光発光時間測定方式
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数両口
最小目盛(mL)500
活栓なし
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個(2個)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
溶存酸素用電解溶液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度±0.30mg/L
型番AS720
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2813-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
使用環境温度(℃)0~50
防水仕様日常防水
関連キーワード