723件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アースクリップ モノタロウ 動画あり
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm)64×60×35 材質(本体)スチール 吸着力(N)294 材質(磁石)ネオジウム 磁力スイッチ:有 アンペア適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m)10 付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)35 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)550 挟み能力(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル クリップEB300 標準条長(m)200
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330 最大挟み能力(mm)42 仕様電線許容範囲/22~38mm2 寸法(mm)125×67 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷


マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ
RoHS
適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115 セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 長さ(m)15
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120 セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 長さ(m)20
1セット
38,100 税込41,910
翌日出荷

3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120 セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント 長さ(m)20
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115 セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント 長さ(m)15
1セット
45,400 税込49,940
翌日出荷

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。 最大口開き(mm)64 トラスコ品番114-8835 材質本体:スチール、先端上部:銅 全長(mm)280 質量(kg)1.1 フトコロ(mm)89 締圧力(kN)18.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適 本体質量(g)(万力)300 最大挟み能力(mm)40 電線接続方法圧着
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)30 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2073 全長(mm)205 質量(g)495 タイプグリップ付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)万能アースクリップ500A
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。 材質鋳物
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
用途溶接作業時のアース接続に 仕様磁力スイッチ付き 材質(本体)スチール 吸着力(N)392 材質(磁石)ネオジム アンペア(適合)300Aまで
1個
8,498 税込9,348
当日出荷



溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300 全長(mm)140 質量(g)385 タイプクリップタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


SUZUKID(スズキッド)アースクリップ300A
安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ 仕様300A用 質量(g)490 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷