ANSI 規格品の拡大プレート
遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。
細かな溶接作業を快適に
ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。
見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです!
溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP!
遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
細かい手元作業を快適にする。
溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。
色無色透明
材質ポリカーボネート
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)約108×52×4
質量(g)20
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番228-2798
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)2.0
材質/仕上ガラス
質量(kg)3
摘要箱入
寸法(縦×横)(mm)50×105
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2
質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。
仕様着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)CR-39
材質(フレーム)メタル
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色透明
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
マスク着用対応タイプ。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)パスコ(耐水性)
質量(g)425
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
材質シリコンゴム
適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DIN規格品
色グリーン
仕様DIN規格品
材質ガラス
厚さ(mm)2.5~2.9
寸法(mm)50×105
遮光プレートの後ろにセットし溶接個所を大きく見るためのプレートです。
質量(g)20
レンズポリカーボネイト平面
サイズ(mm)50×105
関連キーワード