107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度#10 質量(g)106 種類ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
939 税込1,033
当日出荷

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ 寸法(mm)180×94 質量(g)98 レンズ色グリーン 機能レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付) 遮光度1.7相当 材質(レンズ)エンビ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途溶接周辺作業者用 形状二眼型 仕様99%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番EA800CH-6 レンズ色グリーン レンズ材ポリカーポネイト 遮光度#3.0
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1枚
3,598 税込3,958
8日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ 仕様JIS規格外品、UVカット 材質ポリカーボネート樹脂製 タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ 寸法(mm)180×94 質量(g)95 レンズ色グリーン 機能レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール(通気穴あり) 材質(レンズ)エンビ
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

メガネ併用可能です。 粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
用途ガス溶接作業。 種類遮光メガネ 機能メガネ併用可 タイプ防曇 トラスコ品番336-8041 質量(g)81 レンズ色ライトグリーン 材質(フレーム)軟質ビニール 遮光度#3 材質(レンズ)セルロースプロピオネート/曇り止めコート
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

用途電気溶接 質量(g)157 規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FT レンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400 遮光度#5 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。 仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類保護メガネ レンズ色グレー 2018年トラスコ掲載ページ7 0359
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO 溶接ゴーグル
エコ商品
保護タイプ = 間接的。調節可能なバンド = あり。曇り止め = あり。。RS溶接用ゴーグル. このシェード5溶接用ゴーグルのPVCボディはソフトで幅が広く、オペレータは、優れた快適性と安全性が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

トーアボージンW型遮光ゴーグル 425WF
溶接面が邪魔になる狭い場所での溶接作業におすすめします
トラスコ品番618-9558 幅(mm)157 高さ(mm)74
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

アークランドサカモトGREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ
ガス溶接、ガス溶断作業用。1眼式レンズ(遮光度5)
用途ガス溶接、ガス溶断作業用 種類ゴーグル レンズ1眼式レンズ(遮光度5)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

三共コーポレーションH&H #65 溶接保護メガネ自在腹式
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に 有害な紫外線・赤外線、強い可視線から守ります。
仕様●カラー:グリーン アズワン品番67-9346-35
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)遮光ゴーグル
遮光性能はもちろん、視野がワイドになった分より快適な作業環境を得ることができる
遮光度1.7 仕様間接ベンチレーション 種類遮光ゴーグル レンズ色グリーン系 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)セルロースアセテート
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YGW-503M用スペアレンズです。
材質レンズ:セルロースプロピオネート 質量(g)100 種類遮光メガネ レンズ色グリーン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

質量(g)49 フレーム軟質プラスチック レンズアセチ サイズ(mm)W175×H82
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業 トラスコ品番812-1975 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー 質量(g)95 レンズ色ピンク 適合波長(nm)750-800-850 レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)保護メガネ単式自在#3~4
溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58 幅(mm)160 高さ(mm)76 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55 幅(mm)150 高さ(mm)60 種類遮光メガネ レンズ色グレー 適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002 コーティングinfradur plus テンプル色ブラック×レッド 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2 質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時) 使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個 遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4 感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1セット
44,980 税込49,478
9日以内出荷

色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚) 質量(g)170(本体のみ) フレーム軟質ビニール(通気穴あり) レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ハイパーゴーグル No.1390-G
エコ商品
遮光度#2 材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅) 質量(g)約95 種類ゴーグル 規格JIS規格品 レンズ色グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。 レンズ色グリーン トラスコ品番831-5264 質量(g)27000 適合波長(nm)190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7) 機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上 材質(フレーム)TR 可視光線透過率(%)59 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196 高さ(mm)87 加工防曇:◯
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196 高さ(mm)87 加工防曇:◯
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等 機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット 形状ゴーグル型 レンズ色グリーン トラスコ品番489-7021 質量(g)48 レンズの呼称YAG 光学濃度(OD)6 適合波長(nm)860-1100 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)64 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷