全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
チップ長さ(mm)40
仕様黒トーチ用
ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)25
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69
タイプNタイプロングチップ
チップ先端外径(mm)4
主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ長さ(mm)40
適合MTX-3531、MTXC-3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXS-3531、MTXCB-3534P、MTXC-5031、MTXC-3534P、MTX-50.31、MTXW-5031、MTXB-5031、MTXC-5034P、MTVW-5001、MTXCW-5031、MTXCB-5031、MTXCW-5034P
種別ロボット用チップ(MAG用)
ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
用途ロボット・自動機用
ロボット用チップです。
用途ロボット用
主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。
主な適合トーチWTG-43/WTG-53
100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業
チップ径(Φmm)0.8
チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150N
チップ長さ(mm)25
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
半自動溶接機交換消耗品です。
軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。
径(Φmm)0.8
適合機種SAY100
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動機用高精度チップです。
用途自動機用
主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
ISK-SA162F用のチップです。
ネジ無しの自動機用チップです。
主な適合トーチST-511/ST-512/K431B/K430B/AW-16
新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍)
現行Rチップの約5倍の寿命
用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ
チップ長さ(mm)45
仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
ワイヤー径(Φmm)0.8
適合機種MDM-200
タイプ軟鋼/ステンレス用
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8
アズワン品番64-7832-72
入数5個入
1個(5個)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
関連キーワード