電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度#10
質量(g)106
種類ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
用途溶接周辺作業者用
形状二眼型
仕様99%UVカット、キズ防止コーティング
エスコ品番EA800CH-6
レンズ色グリーン
レンズ材ポリカーポネイト
遮光度#3.0
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
溶接用メガネです。
複式自在です。
遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
色認識性能が優れているグレーレンズです。高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途ガス溶接作業に。
仕様EN166規格品、レンズ厚1.5mm
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
種類保護メガネ
レンズ色グレー
2018年トラスコ掲載ページ7 0359
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)45
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類遮光メガネ
仕様メガネ併用可
タイプポリカレンズ
規格JIS規格品
機能つる調整可
質量(g)37
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ
仕様JIS規格外品、UVカット
材質ポリカーボネート樹脂製
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途電気溶接
質量(g)157
規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FT
レンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400
遮光度#5
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
保護タイプ = 間接的。調節可能なバンド = あり。曇り止め = あり。。RS溶接用ゴーグル. このシェード5溶接用ゴーグルのPVCボディはソフトで幅が広く、オペレータは、優れた快適性と安全性が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
ガス溶接、ガス溶断作業用。1眼式レンズ(遮光度5)
用途ガス溶接、ガス溶断作業用
種類ゴーグル
レンズ1眼式レンズ(遮光度5)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
トラスコ品番494-2302
適合機種ISK-RGG1HSA
品名溶接ハードマスク
1枚
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
溶接用メガネです。
単式自在です。
遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用
種類保護メガネ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
有害な紫外線・赤外線、強い可視線から守ります。
仕様●カラー:グリーン
アズワン品番67-9346-35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
遮光性能はもちろん、視野がワイドになった分より快適な作業環境を得ることができる
遮光度1.7
仕様間接ベンチレーション
種類遮光ゴーグル
レンズ色グリーン系
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)セルロースアセテート
YGW-503M用スペアレンズです。
材質レンズ:セルロースプロピオネート
質量(g)100
種類遮光メガネ
レンズ色グリーン
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
質量(g)49
フレーム軟質プラスチック
レンズアセチ
サイズ(mm)W175×H82
1個
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業
トラスコ品番812-1975
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)95
レンズ色ピンク
適合波長(nm)750-800-850
レンズ厚さ(mm)約2.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
JIS規格品。曇り止めレンズ。メガネをかけたまま装着できます。上ひさしサイド付。作業中の不意な飛来物を気にせずに、作業を進められることが可能です。クリアーな視界であなたの目を守ります。
用途作業時の目の保護に
規格JIS規格
メーカー山本光学
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
レンズ色グリーン
トラスコ品番831-5264
質量(g)27000
適合波長(nm)190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7)
機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)TR
可視光線透過率(%)59
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0055
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55
幅(mm)150
高さ(mm)60
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック×レッド
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58
幅(mm)160
高さ(mm)76
種類遮光メガネ
レンズ色グレー
適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002
コーティングinfradur plus
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
溶接作業にはお使いいただけません
タイプノーズパッドあり
適合規格ANSI
紫外線カット○
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類自動遮光面
規格1/1/1/1
感度5段階調節
溶接光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
メガネ併用可能です。
粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
用途ガス溶接作業。
種類遮光メガネ
機能メガネ併用可
タイプ防曇
トラスコ品番336-8041
質量(g)81
レンズ色ライトグリーン
材質(フレーム)軟質ビニール
遮光度#3
材質(レンズ)セルロースプロピオネート/曇り止めコート
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
遮光度#2
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)
質量(g)約95
種類ゴーグル
規格JIS規格品
レンズ色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚)
質量(g)170(本体のみ)
フレーム軟質ビニール(通気穴あり)
レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
適合波長(nm)5300~10600
可視光線透過率(%)50
トラスコ品番831-5265
質量(g)27.3
レンズ色イエロー
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196
高さ(mm)87
加工防曇:◯
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196
高さ(mm)87
加工防曇:◯
関連キーワード
1
2
3
4
次へ