アジャスタロールシリーズ本体と組合わせて使用。
用途被覆管、塗装したパイプの回転溶接用ステンレス管も対応
適合鋼管・SUS共通
最大積載荷重(kg)550
パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm)
ヘッド形状樹脂ローラ
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番852-1349
アズワン品番64-6752-60
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類回転ステージ
耐荷重(N)39.2
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(°)(目盛)1
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625
アズワン品番64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
独自の制御方式と変速機構を採用。
安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様クランプ2個付き
高さ(mm)680
本体質量(kg)22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番809-4616
適合機種RGRO
質量(kg)9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5
ローラー幅(mm)150
耐荷重(kg)200
ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
こんなお得な商品も!

クロスバイス
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)23.5
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)3
適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
関連キーワード