57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプSUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)457 適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用 硬度40-45B 伸び(%)25 溶接方法TIG ACとガス溶接 溶融温度(℃)565-605 材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
1パック(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。 棒端色:白色 備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV 吸収量120J/エネルギー(一例) JIS規格Z3211、D4303 伸び(%)32(一例) AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 JIS規格Z3211 D4303相当品 被覆系ライムチタニヤ系 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(2.5kg)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)
エコ商品
用途Al-Si合金用 長さ(mm)1000 仕様Al-Si合金用 JIS規格Z 3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R 4043 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5 規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 表示色
1セット(10kg)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A1100)
エコ商品
用途純Al用 長さ(mm)1000 (端面)赤 JIS規格Z3232 A1100-BY AWS規格A5.10 R1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5183)
エコ商品
用途Al-Mg-Mn合金用 長さ(mm)1000 (端面)青 JIS規格Z3232 A5183-BY AWS規格A5.10 R5183 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5 規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 表示色
1セット(10kg)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5 規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 表示色黄緑
1セット(10kg)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5 規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 表示色
1セット(10kg)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 棒長(mm)1000 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ガス溶接棒
エコ商品
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000 伸び(%)37.5 引張強度(MPa)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神戸製鋼溶接棒 B-17
一般構造物全姿勢溶接用溶接棒です。溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建設などの一般構造物の溶接。 【二次着色】なし【棒端】緑色 棒長(mm)350 棒径(Φmm)3.2 内容量(kg)5
1箱
5,398 税込5,938
当日出荷

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L 長さ(mm)1000 0.2%耐力(MPa)403 適合SUS304・304L 伸び(%)46 引張強度(MPa)576 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/赤
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%)48 引張強度(MPa)610 AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/白 適合SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)433 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 被覆系高酸化チタン系
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/オレンジ
1箱(3.5kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
JIS規格ES308L-16 AWS規格E308L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リランド(RILAND)アルミMIG溶接機
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25 電源電圧(V)単相200 周波数(Hz)50/60共用 出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160 適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで 本体寸法(mm)386×170×300 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R
エコ商品
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000 【棒端】橙 JIS規格Z3321 YS630 棒径(Φmm)1 AWS規格A5.9 ER630 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。 棒端/黒 JIS規格Z3211 E4313 AWS規格A5.1 E6013 該当 被覆高酸化チタン系
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2
エコ商品
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)赤 取付姿勢全姿勢
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
エコ商品
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 長さ(mm)1000 棒端/黄緑 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニツコー熔材工業TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R
エコ商品
BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接 成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB)
1箱(5kg)
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)