全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
適合ワイヤソリッドワイヤー
板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
ノンガス半自動溶接機交換消耗品です。1.2mm用極細チップです。
用途半自動溶接機トーチ先端チップ交換消耗品。
トラスコ品番818-5979
適合機種アーキュリーSAY160
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。
好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。
耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69
タイプNタイプロングチップ
チップ先端外径(mm)4
主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
仕様チップ径(Φ)/1.2
適合SAY-160、SIV-140
トラスコ品番818-5972
種別1.2Φ
部品名称ノンガス軟鋼用チップ
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用
アズワン品番65-9248-55
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
アズワン品番65-9249-01
1箱(5個)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス極細軟鋼用●EA315SB-1用
アズワン品番65-9249-09
1箱(5個)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
チップ長さ(mm)40
仕様黒トーチ用
海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)1.2
狭い所の溶接に対応できます
チップ長さ(mm)40
適合サブマージアーク溶接用、SW-24、SWT-24、SW-41、SW-101、SW-102
種別オートメルト(標準)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
規格JIS Z3312 YGW12
吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]
伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)
降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接
全長(mm)45
タイプ高耐久
適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。
材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
トラスコ品番209-8032
寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225
全長(mm)257
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
チップ径(Φmm)(最大)16
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。
機械加工のため、穴精度が良好。
低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。
材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。
材質(本体)工具鋼
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
材質(グリップ)塩化ビニル
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14~30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14~30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード