高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL
呼び径3/8-32UNEF
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
用途CO2、MAG用
仕様ガスレンズ用
適合No.5
主な適合トーチAW-4
1箱(5個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
用途CO2、MAG用
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー80,120,150,180
トラスコ品番818-5980
種別0.6~1.2Φ用
内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)
部品名称トーチ先端ノズル 共用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1組
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18
種別ガスレンズロング
全長(mm)76
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、MT400
材質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
1台
¥449
税込¥494
6日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ