49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2 タイプ片面シリコンコーティング JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)590 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃)1300 ハトメピッチ(mm)450 仕様A種合格品 厚さ(mm)1.23 JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃)250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。 性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1 材質ニトリルゴム 長さ(mm)1630 幅(mm)1020 厚さ(mm)18.7 抵抗値すべり(DIN51130):R10
1枚
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2221 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2175 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2124 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2167 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2132 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2205 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2191 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2213 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2183 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2141 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

商品に傷がつきにくいビニールマットを張っています。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2159 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(ビニールマット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷

扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接棒をカットする際、ガンに傷がつかないように保護するマット
寸法(mm)50×15 質量(g)1 対応FLガタガン/NS-300 FLガン アズワン品番67-8104-71 構成部品樹脂部品
1個
139 税込153
31日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2578。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。M8ソフテイルに湧き上がるようなパフォーマンスを与える段付きステンレスマフラー。材質はステンレス304をTIG溶接、表面はマットブラック塗装となっており車両にアグレッシブなテイストを加えます。販売備考:旧品番47631のキャタライザー仕様。フォワードコントロール車およびミッドコントロール車に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプフルエキゾースト 表面仕上げマットブラック塗装
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:47323。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。レースで培ったV&Hの技術を導入したハイグレードフルエキゾースト。グレードの高い304ステンレスをTIG溶接し、マットブラックで表面仕上げをしてハイスペックにふさわしいルックス。M8ソフテイルのトルクと馬力を最大化します。フォワコン車およびミッドコン車に適合。販売備考:旧品番47623のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。Fat Boy,Breakout,Heritage Classic,Sport Glide,FXDR,Low Rider STには適合しません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20-22。ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22。ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXFBS [ファットボブ] 18-22。ハーレー[HARLEY] FXLRS [ローライダーS] 20-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレススチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア 材質ステンレススチール ブラック タイプフルエキゾースト 表面仕上げマットブラック塗装
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

インナーキャビネットに最適なスチール製デスクキャビネット。デスク下に収納可能で、省スペースなのに豊富な収納力。すべての引き出しは取り外し可能で、A4ファイルも縦に収納できます。インダストリアルな雰囲気のメタルハンドルとネームホルダー。前面上部の鍵を施錠すれば、引き出しのオールロックが可能。面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品。豊富なカラーバリエーション。クリア:錆や溶接の痕がむき出しになる透明塗装で、空間にスチール本来の良さを生かした力強い印象を与えます。ブラック:指紋やキズが目立ちにくいシボ塗装で、マットな質感が空間に落ち着きを与えます。ホワイト:表面は光沢のある滑らかな塗装で、光を反射し空間に上品な印象を与えます
付属品鍵×2、ネームプレート用台紙×3、床面傷つけ防止用クッション 材質スチール 質量(kg)14.5 段数6段 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×355×85 機能オールロック式/引き出し全段取り外し可能/A4ファイル対応 棚板耐荷重(kg)2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×410×610
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2116 材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧 高さ(mm)902 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)ポリ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)グリーン
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ルドロー コンポジッツ コーポレーションTXスパークセーフ
熱い金属片の飛散や火花がある現場で使用できるクッションマットです。立ち作業中の疲労をやわらげます。ゴムの表面はグリップがよく、足元を安全に保ちます。防炎適合品。
用途溶接作業や研磨作業などの現場で使用可能な、疲労をやわらげるクッションマット 材質(表面)テクスチャー加工のゴム、(裏面)ゴムフォーム ブラック 幅×長さ(mm)610×910
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ルドロー コンポジッツ コーポレーションスパークセーフ
エコ商品
熱い金属片の飛散や火花がある現場で使用できるクッションマットです。立ち作業中の疲労をやわらげます。ゴムの表面はグリップがよく、足元を安全に保ちます。防炎適合品。
用途溶接作業や研磨作業などの現場で使用可能な、疲労をやわらげるクッションマット 材質(表面)テクスチャー加工のゴム、(裏面)ゴムフォーム. ブラック 幅×長さ(mm)910×1520 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
56,980 税込62,678
5日以内出荷