「溶接保護面ガラス」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質ガラス 厚さ(mm)2 寸法(mm)約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷



衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
透明 材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
169 税込186
当日出荷

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2798 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 質量(kg)3 摘要箱入 寸法(縦×横)(mm)50×105 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2 質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2836 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 摘要パック入 質量(g)66 寸法(縦×横)(mm)50×105 質量(g/パック)66
1パック(2枚)
229 税込252
当日出荷


日本光器製作所(NIKKO)溶接用プレート
遮光プレートをスパークから保護。 耐衝撃性に優れる。軽量。
無色透明 材質ポリカーボネート
1枚
139 税込153
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)素ガラス 1枚入り
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
51 税込56
当日出荷

スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用 材質ガラス 質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
159 税込175
当日出荷

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3 適合機種HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


溶接面用白ガラス(PCプレート) 耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
寸法(mm)50×107 透明 仕様JIS規格外 材質PC(ポリカ) タイプポリカーボネイト
1枚
199 税込219
当日出荷

用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。 寸法(mm)50×108
1袋(10枚)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。 仕様視界領域(mm):W98×H53 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 種類革溶接面 遮光度#10の付属遮光プレート付き 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!。透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。
用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品 材質PET 厚み2mm クリア 寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287 適合サイズA4
1セット(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1セット(2枚)
289 税込318
8日以内出荷

1枚
399 税込439
8日以内出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類溶接面(手持ち式) 仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm)94×24 遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
1枚
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ハンドシールド赤
溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
種類手持ち式
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。 種類手持ち面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。 厚さ(mm)10 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 硬度M 最高使用周速度(m/s)33 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)カラーハンドシールド
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。 種類ハンドシールド 付属品素ガラス・プレート#10 材質面部:パスコ、柄:木 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト 寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など 結合度M 最高使用周速度(m/s)45
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!
用途MMA 被覆アーク溶接 付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚 質量(kg)約4.7 電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz) 定格出力電流(A)20~200 定格使用率(%)25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷