溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系イルミナイト系
色棒端色:黄色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アーク溶接棒 軟鋼用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
AWS規格A5.1 E6013該当
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
被覆系ライムチタニヤ系
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。
色棒端色:緑色
規格特許第1533782号
吸収量95J/エネルギー(一例)
伸び(%)30(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)450(一例)
降伏点(N/mm2)400(一例)
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。
色棒端色:薄茶色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL
規格特許第1533782号
吸収量110J/エネルギー(一例)
JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)
伸び(%)32(一例)
AWS規格AWS A5.1 E6019該当
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格A5.1 E7016該当
色棒端色:青白色、二次着色:白色
備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ軟鋼用
JIS規格Z3211E4303
被覆系ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。
JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)
色棒端色:青白色
備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR
吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)
伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)
引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)
降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り
タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ
JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)
被覆系高酸化チタン系
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色
吸収量110J/エネルギー(一例)
伸び(%)31(一例)
引張強力(N/mm2)460(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
一般構造物全姿勢溶接用溶接棒です。溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建設などの一般構造物の溶接。
色【二次着色】なし【棒端】緑色
棒長(mm)350
棒径(Φmm)3.2
内容量(kg)5
1箱
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
関連キーワード