20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。 棒長(mm)1000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1箱(5kg)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。 棒長(mm)1000 伸び(%)34 引張強度(MPa)550 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3316 YGT50該当 AWS規格A5.18 ER70S-G該当
1箱(5kg)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 棒長(mm)1000 棒端色:黄色 伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40 引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500 タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒 JIS規格Z3316 YGT50該当 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308) 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 棒長(mm)1000 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3316 W49A0U12 AWS規格A5.18 ER70S-G 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。
規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ガス溶接棒
エコ商品
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000 伸び(%)37.5 引張強度(MPa)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 AWS規格A5.9 ER309 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)