22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。 タイプ厚板全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 JIS規格Z3211 D4303相当品 被覆系ライムチタニヤ系 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(2.5kg)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 被覆系高酸化チタン系
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。 棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色 JIS規格Z3251 DF2B-500-B
1箱(5kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒A-17 4.0Φ×20kg
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。 棒径(Φmm)4 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 E4319U AWS規格A5.1 E6019該当 タイプ一般構造物全姿勢溶接用 被覆系イルミナイト系 電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
1セット(5kg×4箱)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。 棒端色:青色、二次着色:緑色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL JIS規格Z3211 EU4948 AWS規格AWS A5.1 E7048該当 吸収量180J/エネルギー(一例) 伸び(%)32(一例) 引張強力(N/mm2)560(一例) 降伏点(N/mm2)480(一例)
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 種別被覆アーク溶接棒 JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系
1箱(5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品) 仕様神鋼 ZERODE-44相当品
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
エコ商品
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。 作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。 棒端:オレンジ(二次色:オレンジ) 降伏点(MPa)493 引張強度(MPa)578 伸び(%)30 JIS規格Z3211 AWS規格A5.1 E7016 吸収エネルギー(J)119(-30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!! Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ) 溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。 定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23 定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA) 定格出力電流(A)DC110/150(2段切替) 定格出力直流:36V 最大6A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む) 冷却方式強制空冷 バッテリーWB-1M 適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷