適合ワイヤソリッドワイヤー
板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー80,120,150,180
トラスコ品番818-5980
種別0.6~1.2Φ用
内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)
部品名称トーチ先端ノズル 共用
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
レッドトーチ交換部品です。
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
送給機交換用フィードローラです。
トラスコ品番818-5959
長さ(mm)Φ75
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200
取付外径(Φmm)19
適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種CSL-18、20
適合電流(A)350A
狭い所の溶接に対応できます
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
1台
¥269
税込¥296
6日以内出荷
1台
¥229
税込¥252
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ