用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)22-50
溶接電流(A)100-300
全長(mm)220
トラスコ品番256-2111
質量(g)335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
適合インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セット内容オス×2、メス×2
接続方式(ジョイント間)はめ込み
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
径(Φmm)8
長さ(m)0.2
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式
適合電流(A)300
色(ゴムカバー)黒
接続方式(ジョイント間)ピン
ケーブル接続方法ネジ止式
セット内容オス×2、メス×2
接続方式(ジョイント間)スクリュー
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-4
種別オス
許容電流(A)300
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)0.8
点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替
その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0
付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ
温度(℃)【充電】0~50
本体質量(kg)17.2
使用率(%)20(100V電源併用時)
溶接電流(A)20~160
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)
バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)
寿命【充電サイクル】2000回
使用環境温度(℃)-10~60
充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)
充電時間(時間)1.2
バッテリー容量(Wh)623.7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替
その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0
付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ
温度(℃)【充電】0~50
本体質量(kg)17.2
使用率(%)20(100V電源併用時)
溶接電流(A)20~160
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)
バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)
寿命【充電サイクル】2000回
使用環境温度(℃)-10~60
充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)
充電時間(時間)1.2
バッテリー容量(Wh)623.7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使用率(%)70
最大電流(A)300まで
適合電線サイズ14~38sq
溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
仕様1組セット
トラスコ品番851-3009
質量(kg)0.3
許容電流(A)300
アズワン品番64-4652-93
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約484
ツバ径(Φmm)126
呼び80(3)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)5
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)89.1
内径ID(Φmm)83.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約172
ツバ径(Φmm)67
呼び25(1)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約308
ツバ径(Φmm)96
呼び50(2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3
種類天然ゴムシースケーブル
端子端子R22-10
標準条長(m)200
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状ソケット
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
呼び圧力20K
圧力2.0MPa以下
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
電源ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)0.05
シース色茶色
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約73
ツバ径(Φmm)56
呼び20(3/4)
寸法F(mm)30
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約60
ツバ径(Φmm)51
呼び15(1/2)
寸法F(mm)30
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
ケーブルサイズ(mm2)38
先端溶接棒ホルダー 300A
電源ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)0.05
シース色茶色
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)
形状ラップジョイント
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約242
ツバ径(Φmm)81
呼び40(1・1/2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約430
ツバ径(Φmm)116
呼び65(2・1/2)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
寸法R(mm)4
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約217
ツバ径(Φmm)76
呼び32(1・1/4)
寸法F(mm)50
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
寸法R(mm)3
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ