7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g)60 種類遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64 レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ 仕様JIS規格外品、UVカット 材質ポリカーボネート樹脂製 タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO 溶接ゴーグル
エコ商品
保護タイプ = 間接的。調節可能なバンド = あり。曇り止め = あり。。RS溶接用ゴーグル. このシェード5溶接用ゴーグルのPVCボディはソフトで幅が広く、オペレータは、優れた快適性と安全性が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38 使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷