52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途溶接作業 角度(°)5~180 寸法(mm)(ワーク材)2×100 質量(kg)9.6 トラスコ品番104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。 最大口開き(mm)100 適合パイプ外径(Φmm)0-100
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に 最大開き(mm)80 全長(mm)265 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)770 口幅(mm)70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。
全長(mm)200 質量(g)470 寸法B(mm)25 寸法T(mm)14 寸法W(mm)45 開き幅(mm)0~12
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

バイスプライヤー C型 モノタロウ 動画あり
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm)70 全長(mm)280 材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g)780 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スーパーツール溶接用マルチクランプ
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)228 トラスコ品番760-7881 質量(g)635
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 全長(mm)235 トラスコ品番372-6720 アゴの深さ(mm)60 アゴ長さ(mm)69 アゴ高さ(mm)30
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(C型)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ 全長(mm)194 トラスコ品番760-7857 質量(g)470
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)63.5 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)250 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8528 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷


SUZUKID(スズキッド)万力型アースクリップ
何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
用途電気溶接用万力型アースクリップ。 適合300A用
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)万力型アースクリップ300A
何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
用途電機溶接用万力型アースクリップ 仕様300A用 質量(g)445 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番301-3979 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm)154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適 本体質量(g)(万力)300 最大挟み能力(mm)40 電線接続方法圧着
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)90 材質(本体)FCD450 材質鋳鉄 質量(kg)3.7 締付力(kN)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ギガ・セレクションアングルクランプバイス
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
材質鋳鉄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバンギャルドマイクロウェルディングクランプ
エコ商品
溶接時にバイスプライヤーの代わりに使用します。 小型軽量なので狭い場所に有効です。 蝶ネジを回して確実に出来ます。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)7 質量(g)66(1個) 寸法(mm)60×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷


クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに 全長(mm)205 先端幅(mm)7
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
電流(A)300 全長(mm)125 質量(g)440 タイプ万力タイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)万能アースクリップ500A
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。 材質鋳物
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット溶接用ゴム状シーラー。通電性があり燃えにくい。溶接の合わせ目に使うゴム状シーラー。 スポット溶接面の合わせ面に均一に塗布します。 バイスプライヤーで固定し、30分以内に作業をして下さい。すると、ペースト状のものが溶接後はゴム状に固まります。
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(340mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

挟んで固定出来る、プライヤーと万力の機能を持たせた工具。溶接、ハンダ付け時の固定や、ナットやボルトを廻すのに適したカーブタイプ。ワイヤーカッターも搭載した工具箱に入れたい便利な工具。
1個
939 税込1,033
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚) グリーン 高さ(mm)740 均等荷重(kg)1200 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚) グリーン 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)1200 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番301-3961 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm)154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番301-3928 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm)154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(直線あご)
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)