「溶接用ペンチ ウェルパー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。 材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール 切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
1セット(2ケース)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MO-03 CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト 動画あり
セブンティエイトCO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
エコ商品
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。 全長(mm)190 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社ヘルプライヤ
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト精機溶接ペンチ
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。 質量(g)140
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンティエイト溶接ペンチ
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280 寸法L(mm)215 呼び寸法200 寸法l(mm)43
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(500g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマー仕様SK材刃ケレン棒 セブンティエイト 動画あり
溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去 材質(刃)SK材
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)45 適合ワイヤソリッド 板厚・材質薄板~厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A)80 使用率(%)35 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8 定格入力電流(A)24.4 無負荷電圧(V)19.5 定格入力容量(kVA)2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MO-01 CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト 動画あり
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱 全長(mm)220 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(Φmm) より線2 先端形状ロングノーズ 頭部幅(mm)17 頭部厚(mm)10 柄幅(mm)52 先端長(mm)52 質量(g)110 トラスコ品番853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷