174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です 背縫タイプで装着感が向上。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。 袖口仕様袖なし
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛床革手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 動画あり
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表革と床革をミックスした溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 手の部分はやわらかい表革で、手首部分は床革仕様になっています。 厚みもしっかりしており、従来の床革のみの溶接手袋とは異なり、高級感があります。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

用途アルゴン溶接 仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ5本指
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% メーカー商品コード4140071
1双
969 税込1,066
当日出荷

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が外側なので、装着した際の指当たりがなく装着感が良く握りやすいです。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。 袖口仕様袖なし
1双
599 税込659
当日出荷

袖が長く溶接作業に最適です。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。 厚さ(mm)1.4±0.1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
979 税込1,077
当日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火炎から護ります。
用途溶接。 材質国産牛床皮 幅(mm)手:120、カフス:155 全長(mm)330 サイズフリーサイズ
1双
1,510 税込1,661
翌日出荷

溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業 アズワン品番65-0306-86
1双
859 税込945
欠品中

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140041
1双
959 税込1,055
当日出荷

溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 動画あり
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。 材質牛床革(オイル加工) 全長(mm)600 サイズフリー 耐熱温度(℃)120
1双
2,580 税込2,838
当日出荷

TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(甲)若ヤギ革 材質(掌側)若ヤギ革 材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
1双
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらは補強されています。
材質牛床革 長さ(mm)中指:90 厚さ(mm)3 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)350 サイズXL 質量(g)約350
1双
1,740 税込1,914
翌日出荷

1双
9,660 税込10,626
翌日出荷

アラミド縫製。縫い目がない人差し指。
材質牛革
1双
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
9,660 税込10,626
欠品中

1双
9,660 税込10,626
欠品中

革に厚みをもたせ耐久性に優れています。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)330 タイプ床3本指 長 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 質量(g)300 タイプ黄3本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140040
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)本皮溶接用手袋
溶接時の手の保護に最適な本皮手袋です。
用途溶接時の手の保護。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

48-216-10 溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル 動画あり
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。 トラスコ品番158-6708 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 規格413X4X 耐熱温度(℃)100/15秒 耐切創性1A 関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷

袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など タイプ3本指 幅(cm)約13.5
1双
999 税込1,099
当日出荷

袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など タイプ5本指 幅(cm)約13.5
1双
999 税込1,099
欠品中

裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様globe-uraji 性能耐熱性・耐久性 材質牛床革 厚さ(mm)1.4±0.5% BK サイズフリー タイプ5本指 全長(cm)約36
1双
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1双
6,530 税込7,183
当日出荷

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。
用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。 材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革 白/グレー サイズM 加工内縫い 機能耐熱(火花)・耐久性 全長(cm)30 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 アテ有無アテ有
1双
2,098 税込2,308
当日出荷

MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側) 材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛革
1双
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘まで隠れるため、夏の半袖でも保護ができ安心!。暖炉への薪入れ作業も腕をしっかり保護!洋服も汚しません。
用途溶接・建設・鉄鋼・土木・その他一般作業(アウトドア等) サイズサイズフリー 寸法(cm)長さ:約50横幅:約15厚さ(mm):1.4±0.5%
1双
3,098 税込3,408
3日以内出荷

3カ所 あて付きで、耐久性UP
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 材質質のよい牛革を使用、非常に柔かくて、作業しやすい 幅(cm)約13 入数(双)10 全長(cm)約25
1箱(10双)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140061
1双
1,998 税込2,198
当日出荷