44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質ガラス 厚さ(mm)2 寸法(mm)約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3 適合機種HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
透明 材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
169 税込186
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)素ガラス 1枚入り
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
51 税込56
当日出荷

正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接用かぶり面
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(PCプレート) 耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
寸法(mm)50×107 透明 仕様JIS規格外 材質PC(ポリカ) タイプポリカーボネイト
1枚
199 税込219
当日出荷

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2798 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 質量(kg)3 摘要箱入 寸法(縦×横)(mm)50×105 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2 質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷


コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2836 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 摘要パック入 質量(g)66 寸法(縦×横)(mm)50×105 質量(g/パック)66
1パック(2枚)
229 税込252
当日出荷

溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。 材質(プレート)カバー:プラスチック 材質(レンズ)遮光:ガラス
1セット
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接手持面(ガラス無し)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。 寸法(mm)50×108
1袋(10枚)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。 仕様視界領域(mm):W98×H53 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 種類革溶接面 遮光度#10の付属遮光プレート付き 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質ポリプロピレン 質量(g)約272 種類手持面 耐熱温度(℃)100
1個
729 税込802
4日以内出荷


1個
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
1枚
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式) 仕様JIS規格外 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)300 タイプファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


1セット(2枚)
289 税込318
8日以内出荷

1枚
399 税込439
8日以内出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類溶接面(手持ち式) 仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm)94×24 遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


1個
4,698 税込5,168
当日出荷

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用 材質ガラス 質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
159 税込175
当日出荷

溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。 種類手持ち面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
999 税込1,099
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ハンドシールド赤
溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
種類手持ち式
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど 付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本 トラスコ品番338-0165 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 関連資料(3.07MB)
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)カラーハンドシールド
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。 種類ハンドシールド 付属品素ガラス・プレート#10 材質面部:パスコ、柄:木 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト 寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本 本体質量(kg)3.1
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。 厚さ(mm)10 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 硬度M 最高使用周速度(m/s)33 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)