25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品溶接用牛革靴カバー
靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
仕様面ファスナー着脱式 材質牛革 長さ(cm)約27
1足
2,298 税込2,528
当日出荷

軽度のスパークやスパッタから靴を守ります
材質牛革 全長(mm)約240 サイズL 質量(g)約300 取付け方法ベルト式 アズワン品番64-2207-14
1足
4,440 税込4,884
翌日出荷

牛床革を使用し足首と靴を火炎から強力に守ります。3本のベルトで調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)15×24 標準質量(g)340 耐熱温度(℃)約80 特性防炎
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

足首の異物混入を防ぎます。 巻き込み防止できます。 マジック式で脱着が容易です。
材質 サイズフリー 丈(cm)約23 足首周り(cm)約42 ふくらはぎ周り(cm)約32
1足
1,098 税込1,208
当日出荷

マジックテープ式!。着脱楽々・調節可能♪
用途溶接作業 建築 土木等に!。溶接時、靴などにスパッタの飛散を防ぐことが出来ます。切断など靴や足を保護する役割もあります。 材質牛革
1双
2,098 税込2,308
3日以内出荷

耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります 両側1セットです。
用途建設・土木・溶接 材質牛床革 仕様全長240mm トラスコ品番851-3495 丈(cm)24 足首周り(cm)27~30 ふくらはぎ周り(cm)31~35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性に優れた床革を使用しています。 腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛床革 仕様締めバンド/3本バンド締めタイプ トラスコ品番253-8466 厚さ(mm)1.7(±0.2) 質量(g)310 幅(cm)(足まわり)31 丈(cm)20 職業別シーン溶接工
1足
4,198 税込4,618
当日出荷

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。 形状ハイカット ブラック 機能耐熱 JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプ紐式 靴タイプ長編上靴
1足
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用足カバー 材質特殊アクリル繊維 寸法(mm)340×300
1枚
7,088 税込7,797
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)床皮足カバー溶接用 (カギ止)
燃えにくく丈夫な床皮製
材質床皮 質量(g)285 幅(cm)(上部)17、(底)30 高さ(cm)23 職業別シーン溶接工
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 材質帆布 厚さ(mm)1.1 タイプマジック式 丈(cm)22
1足ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強い耐熱床革仕様!凹凸で接地面を最小化したソール。特に断熱性に優れています。フェルトとコルクの効果的な配置で、断熱性をUP!
足幅EEE 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)耐熱床革 材質(ソール)ゴム 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T 8101 材質(先芯)鋼製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。
用途溶接作業におすすめです 仕様面ファスナーとベルト固定タイプ 材質牛革 厚さ(mm)約1.2~1.3 グレー サイズフリーサイズ 規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
1足
3,298 税込3,628
5日以内出荷


空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 本体質量(g)190 厚さ(mm)1.6 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)32 トラスコ品番124-9797 質量(g)190 耐熱温度(℃)(素材)300 特性耐炎、耐熱 職業別シーン溶接工
1足
11,980 税込13,178
当日出荷

甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 厚さ(mm)1.1 材質帆布 タイプホック式 丈(cm)22
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーサイズの国産牛床革のマジック式足カバーです。
用途ズボンの裾の巻き込み防止の際に 寸法(mm)【脹脛周囲】380 サイズフリー 総丈(mm)約200 アズワン品番64-3669-81 有効寸法(mm)約330~355 足首周り(cm)約33
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷

S/S-Uni2 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 動画あり
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計 粉じん・ノイズ対策をさらに強化 従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg) 焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適 ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善 スパーク痕のない優美な仕上がり 6価クロムの発生なし 多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極 SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに 研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど 付属品Uni-Plus100型電源コードアースコードUni用クリップ付コードUni用電極グリップコードUni用電極凸ホルダーUni用電極凸ホルダーカバー Uni用三角コーナー電極コード拭き取り用クロスワイパー電解液容器シミ防止剤セットUni用曲面電極Uni用曲面電極モップUni用曲面電極モップ固定クリップUni用スリット電極Uni用スリット電極モップUni用平面電極ミニキャップモップUni用平面電極モップUni用平面電極モップ固定OリングUni用三角コーナー電極モップUni用三角コーナー電極固定チューブ 質量(kg)4.0 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)最大20
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1足
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ
エコ商品
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般 付属品VCTF0.75×2芯×1.5M 材質アルミダイカスト製 保護構造IP54 定格3A-250V AC 接点構成1a 動作特性オルタネイト 動作力38N RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ押ボタン形(ロック式)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷


線材を曲げてひとつひとつハンドメイド溶接をした軽やかで美しいフォルムのトゥクリップ 錆に強く汚れもつきにくいステンレス製 靴あたりが優しい丸断面線材を採用 ハーフタイプのトゥクリップよりもさらに短く、つま先のみをカバーするショートタイプのトゥクリップ ペダルへのアクセスが容易で、安全かつ気軽にペダル効率をアップ 足位置の固定にもつながりスリップ防止にも最適
用途ツーリング、街乗り 付属品取り付けネジセット、六角レンチ 材質ステンレス 長さ(mm)足の甲:20 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)58×42.2
1ペア
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)