54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

星光製作所開閉窓一式
プラスチック窓枠とビスが付いています。
材質窓本体:鉄、窓枠:ポリプロピレン、ファイバー紙(ポリプロピレン)、スプリング:鉄、6価クロムフリータイプ亜鉛メッキ 寸法(mm)81×143×5 質量(g)155
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットA・B、PPヘルメットA・B、SH-A・B用の 部品です。
直径(Φmm)パッキン:30 質量(g)6
1個
279 税込307
欠品中

1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式) 仕様JIS規格外 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)300 タイプファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4 質量(g)116 トラスコ品番415-3154 種類溶接用かぶり面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


溶接用かぶり面 モノタロウ 動画あり
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類溶接面(かぶり式) 材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g)約530(内外プレート含む) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm)約300×250 遮光度♯10付属(外側) 適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm)約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SL タイプ交換部品
1箱(2枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)276 タイプファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質ポリプロピレン製 質量(g)約318 金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用 耐熱温度(℃)100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷


防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)外側カバープレート
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。
用途溶接液晶面用交換消耗品。
1袋(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
2,298 税込2,528
欠品中

3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ 適合本体G5-02
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット トラスコ品番411-1443 適合本体スピードグラス 100V タイプ表面硬化 シリーズ100
1セット(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約105 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN586 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号 材質接顔部/シリコーンゴム サイズS タイプ半面 アズワン品番4-2821-01
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチグチPGA-X Z
研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 羽根の長さ(mm)25 砥粒Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径×穴径(Φmm)100×15(16) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数60 使用角度(°)12~15
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソニック用工具セット
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合機種GS-H26 適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
1セット(17本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)