173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RM-201 ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3711 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)170×300(1文字) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV QUICK 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130% サイズ(mm)500×1000
1枚
13,068 税込14,375
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。 ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。 形状ロールタイプ 幅(mm)500 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール 半透明
1巻
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄 全長(mm)186 ローラーサイズ(mm)直径35×40
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ) 質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)22 使用範囲(mm)(有効溶着)6×3 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49 最大消費電力(W)30 保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能 発振周波数(kHz)60 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 発振方法自励発振 出力コード長さ(m)1.5
1台
43,980 税込48,378
欠品中

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様ローラー型こて先 TGK品番948-54-52-06 エスコ品番EA305XK-2 トラスコ品番849-7118 質量(kg)0.22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 シール能力(mm)0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
エコ商品
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番805-2463 全長(mm)270 質量(g)約180(電源コード除く) 電源(V)AC100 定格消費電力(W)30 加熱方式ヒートタイプ 接着部の温度(℃)約210 ヘラ幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
1セット(100個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
1セット(200個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾崎亀商店VT溶着キット
田島ルーフィング株式会社製の溶着キットで、塩ビシートのジョイント部の溶着剤の塗布・溶着剤を効率よく塗布できます。
容量(mL)300
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

トラックシート エステル帆布 モノタロウ 動画あり
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。 上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。 素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態) 質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)20 電源コード(m)3.2 発振周波数(kHz)57 アズワン品番4-4587-01
1個
65,700 税込72,270
6日以内出荷

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦15.8、横15.4 引裂強度(N)縦125、横80 引張強度(N/50mm)縦433、横363 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。 ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.47 アイボリー 長さ(m)3 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)160(縦)、135(横) 透光率(%)10.4
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引張強度(N/50mm)縦683、横600 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、防水
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防炎・帯電防止・耐寒機能を持つシートです。 ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 白糸入り透明 長さ(m)3 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186.2(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。 使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。 防虫・防炎・帯寒・耐候機能を持つシートです。 ポリエステルが格子状に入っていますので引っ張りに強いです。 上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。 ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。 上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。 飛翔害虫や不快害虫が嫌がって逃げる効果のある間仕切カーテンです。 飛翔害虫に対するノックダウン試験で強制的にシートに接触させたところ、およそ2時間で半数、3時間が経過すると全数がノックダウン(気絶)しました。 飛翔害虫がシートに直接触れなければノックダウンしません。
用途飛翔害虫や不快害虫を防ぎたい場所の間仕切・カーテン、作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)、ハトメ:真鍮 形状ビニールカーテン 白糸入り透明イエロー 長さ(m)3 伸度(%)18(縦)、26(横) 引裂強度(N)186.2(縦)、186(横) 引張強度(N)196(縦)、196(横)
1枚
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キズノンシート 東栄工業 動画あり
ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。 表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。 ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。 100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
用途板金の曲げキズ防止 厚さ(mm)約0.1(加圧時) 適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM-204 ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3746 寸法(mm)680×780 質量(g)284 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートと同一素材(PE)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途長期の野積用、簡易車庫、倉庫など。 トラスコ品番206-7115 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.35 シルバー 長さ(m)10.0 ハトメ数44個 番手(#)4000 耐久性(年)約2~3 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)10.0 ハトメ内径(mm)12
1枚
30,980 税込34,078
翌日出荷

吸油シート(オイル・水両用) テラモト 動画あり
素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。 溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。 水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。 対応オイル、水 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約2
1箱(110枚)
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで、はく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。 付属品シート紐(60cm)4本 トラスコ品番337-0399 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)4.34 ハトメ数18 番手3000(#) 引裂強度(N)【縦】150【横】105 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.44 耐久性約6カ月~1年 引張強度(N/5cm)【縦】520【横】440
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 文字寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を弾く、撥水加工のレジャーシート。大人が横になれるゆったりサイズ。厚手のキルティングで優しい座り心地。収納ベルトで持ち運びが簡単、肩掛け・手持ちもOK。四隅にペグ止めができるループ付き(ペグは別売り)表面は水や汚れに強い撥水加工。超音波溶着により縫い目がないので水が染み込みにくい。裏面はアルミ蒸着で断熱効果あり。
材質本体表面:ポリエステル(撥水加工)、中綿:ポリエステル、表面:ポリエチレンシート(アルミ蒸着) ベルト:ポリプロピレン カーキ
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHEV QUICK 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV・PHV QUICK 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV 200V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガスバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.5 表示内容EV 100V 設置方法溶融タイプ 引張強度(N/cm2)245 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性40mg/100回転
1枚
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)