商品豆知識
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トラスコ品番824-6618
質量(kg)3.8
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
トラスコ品番824-6619
質量(kg)5.5
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)8
機能溶着
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。
付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2
トラスコ品番293-9215
質量(kg)約2.7(コード除)
電源(V)AC100
消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
アズワン品番6-646-02
適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
商品タイプ本体
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA
質量(kg)2.7
電源(V)100
消費電力(W)260
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5
電圧(V)200
消費電力(W)1800
シール方式片側下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)20
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~251
1個
¥419,800
税込¥461,780
25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大0.4以下
質量(kg)2.9
タイプ溶着
消費電力(W)600
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150
シール長さ(mm)最大200
シール幅(mm)10
アズワン品番64-2205-67
1台
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。
シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041
セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本
質量(kg)約4.3(除コード)
電源(V)AC100
消費電力(W)500
対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
適合厚さ(mm)0.4
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング
タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。
シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現
薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。
簡単な操作
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
安全装備
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
トラスコ品番859-0886
セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂
質量(kg)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)10
機能溶着
接着部の温度(℃)250
適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
関連キーワード