商品豆知識
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トラスコ品番868-2856
質量(kg)6
シール長さ(mm)500
シール幅(mm)2
機能溶着
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
40センチ幅のシールができます。米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。
セット内容クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻
寸法(mm)72×430×47
質量(g)300
電圧(V)100
電力(W)400
シール長さ(mm)400
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×400mm)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻
寸法(mm)72×330×20
質量(g)240
電圧(V)100
電力(W)300
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×300mm)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。
質量(kg)18
本体寸法(mm)515×560×1040
電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻
寸法(mm)72×530×20
質量(g)320
電圧(V)100
電力(W)500
シール長さ(mm)500
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×500mm)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用場所を選ばないハンドシーラーです。
少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。
使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。
正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
高さH(mm)95
奥行D(mm)170
幅W(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
関連キーワード