554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO カスタマイズ可
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440 税込2,684
5日以内出荷

1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SECC (SEHC) 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,560 税込2,816
5日以内出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

用途上下階の柱相互または胴差相互の接合 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 付属品スクリューくぎZS50×3本 規格Zマーク金物
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS A4201-1992相当品
厚さ(mm)2 入数(枚)1 電線仕様-種別線種×線長:オニヨリ線40スケ×1m付
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)(突出し)165 表面処理塗装 適合マスト径(Φmm)22~27.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 外形寸法Φ32.4(内径)mm×180mm 適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴径(Φmm)4 穴数釘/23 幅×長さ(mm)79×127
1個
199 税込219
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
材質(ベースプレート)冷間圧延鋼板、(マストホルダー)一般構造用圧延鋼材、(アーム)一般構造用圧延鋼材、(アンテナマスト固定用ボルト)SUS304、(マストストッパ)SUS304 質量(kg)1 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合マスト径(Φmm)22~32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12)) 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.5 材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合マスト径(Φmm)25~32
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)70(F1)、40(F2) 寸法L(mm)35 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具4-ZN40 最大荷重(kg)240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴数釘/13 幅×長さ(mm)46×127
1個
189 税込208
当日出荷

昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX立バンド
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド 材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ 寸法C(mm)46 寸法P(mm)20 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ すきま(mm)9.5 ピッチP(mm)12.5 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド 材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25 締付BN6×25
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 角度(°)70
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚 適合車種乗用車(T-2) 本体長さL(mm)995
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg)2.8 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷