滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色ホワイト
変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-30~100
仕様γ線滅菌済
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。
オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200
変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
1箱(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
●オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。
材質紙、ナイロン
ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。
サイズタービン・コントラ
寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185
関連資料チラシ(1.38MB) チラシ(0.85MB)
1箱(200枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿
滅菌電子滅菌済
パウチ容器のためゴミの体積を削減できます。
組成リン酸緩衝生理食塩水
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌済
クロストリジウム属菌検査用のパウチ袋です。検液と培地を袋に入れ、シーラーで密閉し培養します。γ線滅菌済み。
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
メインドレープとパウチドレープが一体化されているため、緊急時にもすぐ対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
メインドレープは吸水・防水加工です。
寸法(cm)(メインドレープ)200×300、穴Φ25、(パウチドレープ)72×84
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1枚×5袋)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
寸法(cm)(メインドレープ)210×300、(穴・異形型)最大幅25×最大長20、(パウチドレープ)72×72・穴42
材質不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000048
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5枚)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1式(60本)
¥5,540
税込¥6,094
7日以内出荷
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
R2130のメインドレープは撥水加工です。
寸法(cm)(メインドレープ)210×300、(穴・台形型)上辺10・下辺20×長さ24、(パウチドレープ)上辺55・下辺75×長さ65
付属品オイフテープ4枚
材質不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)指0.22、手のひら0.2、袖口0.16
質量(kg)11
粉有無なし
1箱(200枚)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ラテックスのようなフィット感があります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07
入数(双)300
機能帯電防止
粉有無粉なし
1箱(200枚)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
仕様●滅菌済
クラス10対応の天然ゴム製(ラテックス)グローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸着線量です。、全長30cmのロングタイプです。
クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。
呼称コックパウチ用
外径(Φmm)7.0
全長(mm)230
孔数側:2穴
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日
アズワン品番63-6324-52
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。
用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
仕様●滅菌済
アズワン品番67-6646-50
1セット(30枚)
¥74,844
税込¥82,328
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ