用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)1(製造から)
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
仕様γ線滅菌済
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)9
アズワン品番2-3775-01
組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌済
組成リン酸緩衝生理食塩水
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。
MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番2-7590-01
仕様γ線滅菌済
容量(mL)10
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
10倍希釈用です。ワンタッチ式キャップですので、片手で開閉できます。
種別TP2200
容量(mL)9(試験管型)
アズワン品番1-9488-03
組成リン酸緩衝食塩水
1セット(50本×8箱)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31
寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
1ケース(500個)
¥39,500
税込¥43,450
6日以内出荷
種別45mL/本
アズワン品番6-9692-05
1箱(120本×1個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製
材質PE
保存環境常温
組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別滅菌稀釈液 S-90
アズワン品番62-6282-04
1ケース(120本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パウチ容器のためゴミの体積を削減できます。
検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
仕様検体量25g
材質PE
容量(mL)225
保存方法常温
型式-CA2000。 E.O.G滅菌済み・PE製、1mL、2mLの目盛付き
寸法(Φ×高さH)(mm)15×7.5×143
TGK品番117-80-46-32
1ケース(2000個)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
リン酸緩衝液(塩なし)タイプ。γ線滅菌済。
材質PP
容量(mL)90
1セット(120個)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。
仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済
アズワン品番66-0020-56
1箱(300本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)
保存温度(℃)2~25
仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
段階希釈用の滅菌希釈水です。
サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
アズワン品番64-8070-60
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
アズワン品番64-8070-61
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
腸炎ビブリオ用です。
アズワン品番64-8070-62
1ケース(225mL)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥731,000
税込¥804,100
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。
活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。
持ち運びやすい【取っ手】付きです。
電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途
成分純水100%
規格電池工業会規格(S0404)適合品
導電率1μS/cm以下
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
こんなお得な商品も!
精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
導電率1μS/cm以下
仕様コック付き
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード