樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上摺動性PPS樹脂
全長(mm)PPSナット単品
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1
材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通
リード角45度
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分水性ネジはずし材
アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。
表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
種別パッドネジ付セット
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別パッドネジ付セット
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状滑り止めタイプ
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別パッドネジ付セット
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)耐油NBR
パッド形状滑り止めタイプ
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途半導体
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状滑り止めタイプ
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ロング
種類セット品
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用
色赤+黒
仕様ネジロック
付属品本体付替刃1枚
全長(mm)180
刃長(mm)126
本体質量(g)約160
刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7
適合替刃各社特大H型刃
1本
¥428
税込¥471
当日出荷
ねじれ右方向
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
軸数3軸
駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)
繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02
制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)
補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間
設定最小単位mm設定
I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)
外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ
使用温度(℃)0~40
使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)
保存温度(℃)-10~50
電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ