615件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止め トラスコ品番369-5139 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材 クリア 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 特性耐久性 危険物の性状非水溶性
1セット(1100g)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途土足用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-13 主な用途滑り止め用
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 性状半透明液体 乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔2時間以上(屋内)
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
材質シリコンアクリル樹脂 クリアー 指触乾燥時間(分)15 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-72 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

透明素材で目立たず安全対策!。お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。
用途お風呂や階段などのすべり止めに。 種別ノンスリップマット 材質PEVA クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ8●厚み(mm):2●入数:70個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-77
1枚(70粒)
560 税込616
翌日出荷

空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

透明はくり紙面が粘着性材、白尾はくり紙面が吸着面にねっているすべり止めフィルムです。 透明度が高く、薄いので、貼り付けても目立たず、すべり止め効果が得られます。
種別ノンスリップマット 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番662-0002 対応シックハウス対応【F☆☆☆☆適合商品】 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1組
37,980 税込41,778
10日以内出荷

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
当日出荷

スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。 その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品 成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ トラスコ品番664-0484 本体ぶりき 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

セーフラン安全用品透明滑り止めテープ
表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。 材質基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子 透明 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-12 主な用途滑り止め用
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

リンレイテープ透明すべり止めテープ#710K
エコ商品
耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。 透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
用途階段など、屋内のすべり止めに。 材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール) 厚さ(mm)0.75 シートサイズ(cm)10×60
1セット(15枚)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)透明スベリ止め
エコ商品
材質EVA樹脂 寸法(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
499 税込549
5日以内出荷

透明なので目立たない。
材質オレフィン系エラストマー 幅(mm)40 全長(mm)670 クリアー
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
3,970 税込4,367
当日出荷

インテリア空間の雰囲気を損なわない透明スリムタイプ。
材質オレフィン系エラストマー 幅(mm)30 全長(mm)700 高さ(mm)15
1セット(15個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室のすべり対策に 仕様透明タイプ エスコ品番EA944DF-11 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)200
1個
840 税込924
当日出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

透明タイプのサンドテップなので床面のイメージを壊さずに滑止め効果を得る事が出来ます。
用途磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどの床にお使いください。 ただし、目地には、はがれるため取付けしないでください。 クリア 全厚(mm)0.395 タイプ土足用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様はく離紙付、4隅Rカット加工 寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)343
1パック(10枚)ほか
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア) 材質シリコンゴム 厚さ(mm)1 透明(半透明)
1袋(4枚)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックすべり止めマット ユクリア
辺の多い毘沙門亀甲柄により多方向からの力に高いグリップ力を発揮します。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)80
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

種別キャスター付加部品 硬度60°(ゴムシート) 材質(すべり止め)EPT ゴム厚(mm)1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペンすべり止めスプレー
エコ商品
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60 透明(クリヤ) 容量(mL)300 質量(g)360 品名合成樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1セット(140片)
4,140 税込4,554
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に! 材質ウレタンゲル 厚さ(mm)2 スモーク透明
1セット(10枚)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内の階段、浴室等の使用に最適。 素足にやさしい薄手ソフトタイプ。 ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。 屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。 ボート、ヨットのデッキ表面に。 種別ノンスリップマット
1袋(9枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)