「滑り止め 床 厨房」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所 タイプ土足用 全厚(mm)0.8
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

クリーンテックス・ジャパンクリーンスクレイプマット
マット表面の凹凸が靴底の汚れや水気を強力にかきとります。特殊合成ゴムが高いグリップ力を発揮します。転倒防止に貢献します。長時間立ち仕事の疲労軽減緩和に役立ちます。床からの冷気の遮断にも一役買います。お手入れは簡単水洗いでOK。メンテナンス性にも優れた機能性重視のマットです。工場はもちろん、厨房や食堂、ロッカールーム自動販売機前等水気の多い場所に最適です。
用途玄関、手洗い場、トイレ、厨房、食堂、作業場、自販機前 等幅広いロケーションに使用可能。 材質表/裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) ブラック
1枚
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水速乾マット ウォーターホース T クリーンテックス・ジャパン 動画あり
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。 マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。 マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。 エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。 材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工) 厚さ(mm)8 規格防炎認定商品
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所 タイプ土足用 長さ(m)15 全厚(mm)0.8
1巻(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MR-153-373-5 ノンスリップマット300 テラモト 動画あり
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに 厚さ(mm)15 寸法(mm)300×300 タイプジョイント式 トラスコ品番276-7635 材質軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB 質量(g)約540 関連資料(2.62MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重1.6 適合材コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質PVC 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。 基材アルミ テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。 つや消し クリヤー 主な用途その他 使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。 塗布面積(m2/缶)0.8~1.2 危険等級 乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床暖房対応。すべり止め加工付。洗濯OK(※ネット使用)。
用途キッチン、洗面所、玄関に 材質ポリエステル100% アイボリー 加工あり 寸法(cm)約45×120
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

弾力のあるふみ心地とお部屋に映えるインテリアマット。床暖房に対応したすべり止め加工を施しました。キッチンはもちろん玄関、ソファ、ベッド下に敷いてもお部屋に映えます。
材質パイル部/ポリプロピレン100% ブラウン
1枚
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさん敷いても、汚れた場所だけサッとはずして洗濯機で丸洗いできるから、お洗濯らくらく床にピタッと吸着!掃除機をかけてもマットがずれないから、お掃除らくらく洗濯機で丸洗いできます裏面すべり止め加工
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂 外形寸法(cm)約45×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛羽が出る、ほつれる、乾きにくいといった欠点を改良した洗濯機で丸洗いできる日本製キッチンマット「優踏生(ゆうとうせい)洗いやすい」。汚れが落ちやすく洗濯後の乾きも早い使いやすいキッチンマットです。優踏生シリーズで好評の、裏ゴムはメーカー従来品比5倍もの耐久性。すべり止め加工は動きまわるキッチンでもズレにくく快適です。またクッション性も十分にありますが薄手なのでシステムキッチンの引き出しに引っかかりにくく毛羽立ちが少ないので日頃のお手入れも簡単です。キッチンだけでなはく玄関や廊下でも足元への負担や冷えを和らげます。※床暖房の長時間の連続使用や高温でのご使用は避けてください。
材質ポリプロピレン100% ブラウン 質量(g)815 厚さ(cm)0.4 寸法(縦×横)(cm)45×180
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

疲労軽減、滑り防止用マット。 オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に グリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-105 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)900×1800 質量(kg)6.6
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) グレー 加工あり
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) グレー 加工あり
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平安伸銅工業レンジ上ラック
家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック。・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。・ワークシーンでもお使いいただけます。・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。・インテリアになじむマット塗装加工。
材質【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂 寸法(mm)460×295 ×110 マットブラック 幅(cm)46
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

撥水加工で汚れに負けない、汚れても洗濯機でじゃぶじゃぶ洗えるキッチンマット。広範囲がカバーできる奥行56cmタイプ。毛羽立ちが少なくゴミや髪の毛が絡まりにくいので、コロコロクリーナーや掃除機でのお手入れも簡単。ソファやカーテンなどに使われているインテリア性の高いファブリックを使用。裏面すべりにくい加工、床暖房対応など使い心地にも配慮。
材質表面:ポリエステル100%・中芯:ポリウレタンフォーム・裏面:ポリ塩化ビニル 加工滑り止め加工 奥行き(cm)56
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自由にならべて使える吸着キッチンマットです。L字型キッチンや対面式キッチンにもアレンジできます。 ポリエステル素材ふかふかパイルで、足腰への負担や冷えを和らげる効果があります。 裏面は全面吸着素材になっているので、掃除機をかけても吸い上がらずストレスフリー。ロボット掃除機もOKです。 床にピタッと吸着して動かないので、ワンちゃんがお部屋の中を活発に走りまわっても安心。
材質表面/ポリエステル、裏面/アクリル樹脂 グレー 加工あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ薄型透明キッチンマット
汚れてもすぐに拭ける薄型透明キッチンマット!!。調理中に飛び散る油や切った食材、洗い物の水滴などからキッチンの床を守ります。見た目が透明なのでキッチンの雰囲気も変わらずご使用になれます。お手入れしやすい塩ビ素材で汚れてもサッと拭くだけ。段差がない薄型タイプで掃除機やワイパーもかけやすい。表面はエンボス加工で滑りにくく汚れも目立ちにくい。カットもできてスペースに合わせられます
材質PVC 透明 加工表面:滑り止めエンボス加工 耐熱温度(℃)60
1枚
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油汚れをガード!使い終わったらポイッ!
用途焼肉や揚げ物の油はねや水はねが気になる所に敷いて、汚れたら捨てるだけ!後片付けが楽な使い捨てのマットです。ホットプレートの下に敷いて、飛び散る油や調味料の汚れから机をガードできます。ペットスペースに敷いて、お皿から落ちたフードやこぼれたミルクなどから床をガードできます。お子様の工作やお絵描きの際、机の汚れ防止に。おむつ替えスペースに敷いて、汚れたら捨てられます。好きなサイズにハサミなどで簡単にカットできます。 材質表生地(不織布)/ポリエステル100%、裏面すべり止め/ポリエチレン系樹脂
1巻
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)600 長さ(mm)900 ブラック トラスコ品番103-0064 材質天然ゴム 厚さ(mm)8.5 質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷