こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数2
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。
用途ラップや小物の収納に。
トラスコ品番345-0884
材質本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット
幅(mm)259(305)
色ホワイト
高さ(mm)323
奥行(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約30×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途農作業、各種軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。
粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。
繰り返し使用可能。
梱包時のムダな作業を軽減。
薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。
寸法(mm)1000×1000
材質紙:再生クラフトMIX紙
表面処理ポリエチレン
質量(g/枚)115
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色ブラック
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
トラスコ品番455-1036
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色ブラック
奥行(mm)750
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25,671
税込¥28,238
9日以内出荷
Φ28イレクターパイプ用。導電対応。すべり止めとしてご使用ください。
材質ゴム
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)エラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)ナイロン
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)サイレントエラストマー
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作業するスペースと保管する場所を1つにまとめた作業台で、大事な工具をその場所に鍵付保管できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)600
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)グリーン
均等耐荷重(kg)350
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.68MB)
アジャスター樹脂製アジャスター(ネジ径M12×P1.75)
GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK
セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値)
動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
関連キーワード