22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。 仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください) 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)380 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300 テープ長さ(mm)610
1袋(5枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様切断にはカッターが必要 砥粒鉱物粒子 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途滑り止め用 引張強度(N/20mm)150
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)400
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
RoHS
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重1.6 適合材コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 基材PVC 粘着剤アクリル系 主な用途すべり止め 特性柔軟
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古藤工業(Monf)すべり止めテープ
RoHS
手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等 幅(mm)50 長さ(m)5 粘着力(N/10mm)8.2 引張強度(N/10mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。 シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。) 特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40~60 引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上(目安60以下) 剪断接着力(N/cm2)70
1本
3,990 税込4,389
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)