視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に
仕様平面用、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)0.6
長さ(m)5
主な用途滑り止め用
取付け方法貼付タイプ
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)34
特性耐水性、柔軟性
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)34
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。
材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
質量(g)200
主な用途滑り止め用
質量(1箱あたり)(g)200
引張強度(N/25mm)147
テープ長さ(mm)40
特性耐水、耐油
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。
種別ノンスリップマット
材質基材:PET、表面:鉱物粒子
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。
色蛍光トラ(蛍光黄×黒)
テープ長さ(m)3
基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)
テープ厚さ(mm)約0.6
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
主な用途すべり止め
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
引張強度34N/25mm
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)105×50×4
質量(g)約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
自分の手にフィットさせ、滑り止め効果を発揮するグリップテープ。シェークハンドラケット専用。
材質本体:ポリウレタン、エンドテープ:ポリ塩化ビニル
幅(mm)25
長さ(cm)45
用具種別グリップテープ
便座にのせて、裏面でマジックテープを留めるだけ、取り付け・取り外しが簡単。裏面に滑り止め加工を施しており便座を立ててもズレ落ちません。洗浄型・O型・U型、いろいろな便座に使えます。
適合洗浄型・O型・U型
材質ポリエステル100%
外形寸法(cm)約40.5×13×厚さ1
RoHS指令(10物質対応)対応
便座にのせてマジックテープ(R)で留めるだけ!簡単装着便座シート。裏面すべり止め加工でピタッと装着。取り付けラクラク!ずれ落ちない!取り付け・取り外しが簡単。洗浄暖房型・O型・U型、いろいろなタイプの便座に対応。シルキータッチのサラッとした肌ざわり。洗濯ネットに入れて丸洗いOK!
用途便座シート 便座カバー
材質ポリエステル100%、裏面滑り止め加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×405×10
耐久性やグリップ力に定評のある、イタリアVibram社製、厚さ1mmのオリジナルラバーを使用しています。シート全面に両面テープ加工が施されており、手軽に補修可能です。お好きなカラーにきっと出会えます!オールソールだけでなく、半張りや、かかとの滑り止めなど好きなようにカスタマイズができます。
セット内容合成ゴム2枚入り、布ヤスリ2枚入り
本体寸法(cm)32×12の長方形
厚さ(mm)1
関連キーワード