コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
タイプ粘着
材質ウレタン樹脂
マットの裏に貼るだけでズレ防止。
用途カーペット・マット用
種別耐震マット
材質粘着剤:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂
幅(mm)40
厚さ(mm)2
長さ(m)4
幅(cm)4
高さ(cm)0.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。
主な用途滑り止め用
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途固定したい家具の脚に
オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
形状シート
材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
色黒
厚さ×横×縦(mm)2×100×120
1袋(1枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度(℃)-10~60
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途滑り止め用
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。
耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。
任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。
薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。
積み荷のズレ防止として。
仮固定用のマットとして。
道工具の滑落防止として。
ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。
屋内用。
主な用途滑り止め用
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)12.1
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。
材質基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子
色透明
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。
材質エチレンプロピレンゴム(EPR)
幅(mm)25
厚さ(mm)1
色ブラック
表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。
質量(g)135
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)137
壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。
付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書
質量(g)約155
耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0
仕上黒色塗装
材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)
耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚みのあるクッションがうれしい、ゆったり座れるソファ。お部屋を広く見せるロータイプ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。ボリュームのある座部は、ポケットコイルスプリング入りで座り心地もしっかり。座部にはウレタンフォームが入ってクッション性もあり、ポリエステルが入ってやわらかなタッチ。座部は胡坐もかけるほどゆったりとした奥行き。座部がずれにくいよう、フレームには面テープの滑りどめ付き。掃除もしやすい高脚タイプ。
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 ゆったり ローソファ 1人掛け ポケットコイル入り 連結可能 ソファー コンパクト フロアソファ アームレスソファ 一人用 幅広 新生活 一人暮らし
仕様座面下高さ(cm):12.5
材質フレーム:天然木、張り地:ポリエステル、中材:鋼線ばね/ウレタンフォーム/ポリエステル綿
質量(kg)13
耐荷重(kg)90
組立時間約30-40分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)81×82.5×86
座面高(cm)33
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)79×57
寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:79×53
椅子脚に履かせて床の傷や摩擦音を防止!
はずれにくいヒミツは、付属のワンタッチテープを椅子に取り付ることで椅子脚ソックスにしっかり密着!内側には滑り止め付き!
材質本体:ポリエステル、滑り止め:塩化ビニル樹脂(滑り止め部)
質量(g/個)約5
1セット(16個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
貼るだけですべり止め効果を発揮します。
用途ソファに。すのこに。座椅子に。
材質PVC
長さ(mm)100
幅(mm)50
主な用途滑り止め
使用場所屋内
家族みんなで眠れる つなげて使える高反発マットレス。子供に安心の工夫がいっぱい。防ダニ、抗菌防臭加工の中綿を使用。こだわりの高反発マットレスを利用。高反発の厚さ8cmのため底付き感がなし。高反発ウレタンフォームが寝返りをサポート。耐圧分散性で寝姿勢をキープ。ワンタッチテープでしっかり連結。滑り止め加工もついて安心。収納に便利な三つ折り仕様。肌触りの良いピーチスキン生地を使用したこだわりのカバー キルト加工で見た目も高級感あり
用途マットレス、布団、寝具として。3つ折り/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/抗菌/防臭/3人用/三人用/ファミリー/家族/ファミリーマットレス/子供/寝室
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
阪神淡路大震災、中越地震クラスの耐震試験にも十分耐える!
家具等の軽量から企業の書庫200kgに十分対応出来ました。
98%以上は紙製で、エコ商品。廃棄の時は資源ごみで(段ボール)対応出来ます。
大きさに対して重量も軽く、万が一落下しても怪我をしません。
PL法に対応しています。
約900mmの幅に対して1個の取付けは必要です。
2000mmの食器棚等は2個取付けが必要になります。
用途家具転倒防止補助eco商品
種別つっかえ棒
材質本体:ダンボール、ペーパーボード 筒:紙 ○固定テープ:紙 すべり止め:ウレタンゴム
靴下のようにすっぽり椅子脚に履かせるだけで簡単に装着できます。床やフローリングの傷や騒音・摩擦を軽減します。ゴム部内側には滑り止め加工を施しているのでしっかりフィットします。付属のワンタッチテープを椅子に取り付けることで、さらに密着してはずれにくい!。椅子以外にもテーブル・ソファ・ベッド・テレビ台などにもご使用いただけます。※脚の外周適応サイズをご確認ください。手洗いOKで、繰り返し清潔にご使用いただけます。
付属品ワンタッチテープ8枚
セット内容8個(2脚用)
材質本体:ポリエステル、滑り止め:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)使用椅子脚外周:(約)8.5~13
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。玄関ドアに両面テープで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。
付属品壁面用粘着テープ×1(予備)
適合取り付け可能なドア 凹凸のない平らな面・本製品の接着面よりも大きい面・タイル・木製板・プラスチック面・化粧板・ステンレス・金属面・金属塗装面・人工大理石 ※ドア下部と地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。
種別テープ
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端:シリコーン 壁面用粘着テープ:アクリル
色ブラック
質量(g)約220
タイプ脚操作タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28
適合温度(℃)使用可能温度 壁面用粘着テープ:約20~80
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。玄関ドアに両面テープで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。
付属品壁面用粘着テープ×1(予備)
適合取り付け可能なドア 凹凸のない平らな面・本製品の接着面よりも大きい面・タイル・木製板・プラスチック面・化粧板・ステンレス・金属面・金属塗装面・人工大理石 ※ドア下部と地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。
種別テープ
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端:シリコーン 壁面用粘着テープ:アクリル
色ホワイト
質量(g)約220
タイプ脚操作タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28
適合温度(℃)使用可能温度 壁面用粘着テープ:約20~80
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
関連キーワード