材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)20
質量(g)41
材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス
車数1
車溝幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)8.5
車溝幅(mm)5
使用荷重(kN)0.29
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。
タイプ丸溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数2
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)50
質量(g)560
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
寸法L(mm)128
寸法A(mm)54
寸法D(mm)8
寸法B(mm)56
寸法C(mm)20
使用ロープ径(mm)~15
材質(枠)ステンレス
車数2
車溝幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.35
使用荷重(N)2352
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番849-2140
材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロン
タイプアイ
寸法L(mm)108
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B(mm)19
車径(mm)W:66
適合ロープ径(Φmm)9
車数1
車溝幅(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2090
材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質SUS304
質量(g)550
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
寸法A(mm)36
寸法F(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法I(mm)58
寸法J(mm)80
寸法G(mm)41
寸法K(mm)5
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質SUS304
質量(g)510
材質(車輪)ステンレス
寸法L(mm)98
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス(304電解)
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.94
使用荷重(N)2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード