76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。 トラスコ品番300-8789 質量(g)41 種類滑車 寸法L(mm)54 寸法H(mm)15 寸法t(mm)1.5 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法W(mm)26 使用ロープ径(mm)7 使用荷重(kN)0.29
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm)90 トラスコ品番384-7764 材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm)11 質量(g)182 内径(Φmm)10 溝径(Φmm)78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)240 質量(kg)1.5 適合ワイヤ径(Φmm)~4.7 アズワン品番64-2297-70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷


ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)305 質量(kg)3 適合ワイヤ径(Φmm)~6.4 アズワン品番64-2297-71
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316) 全長248 質量(kg)2.68 適合ワイヤ径(Φmm)~6.3 アズワン品番64-2297-59
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316) 全長222 質量(kg)1.41 適合ワイヤ径(Φmm)~4.8 アズワン品番64-2297-58
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷





ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。 トラスコ品番204-8793 材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール) 質量(g)41 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)54 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)1.5 使用ロープ径(mm)~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8412-86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)ロープ受滑車 2連滑車
ワイヤーに取り付けるクリップの付いた2連滑車です。 温室の桁側にご使用ください。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個(2個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です。 ベケット付
仕様●使用荷重:500kg●使用ロープ径:12mm●車径(mm):75●全長:260mm●仕様:オーフ型●重量(g):1600●材質:ステンレス アズワン品番65-2313-28
1個
24,700 税込27,170
8日以内出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)ロープ受滑車
ワイヤーに取り付けるクリップの付いた滑車です。 温室の桁側にご使用ください。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

プラスチック製の滑車です。ワイヤーに取り付けるクリップが付いています。
1個(5個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 片ロープ用
片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
1セット(3個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誠和(農業資材)2連滑車UV
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
材質ステンレス
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)ステ付滑車(谷用)
コーティングワイヤーを通すため滑車です。 連棟温室の谷部分にご使用ください。 層間寸法によって規格をお選びください。
1組(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。 カーテン滑車と差し込みバーのセットです。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製 適合パイプΦ12.7先端パイプ
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム 質量(g)135 表面三価クロムメッキ
1セット
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用アダプター
Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。 妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。 フィルムパッカー止め付きです。 Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
1セット(3個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用 寸法L(mm)54 トラスコ品番160-3618 材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM) 質量(g)52 寸法H(mm)15 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)26 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)7 車溝幅(mm)7 使用荷重(kN)0.29
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

吉武製作所(旧:みづほ物産)ステ付2連滑車(谷用)
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。 連棟温室の谷部分にご使用ください。 層間寸法によって規格をお選びください。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。
用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)