22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

エスコ品番EA987SJ-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 ベース寸法(mm)50×12 取付穴径(Φmm)4
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(g)40 材質(車輪)ナイロン 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用ロープ径(mm)~Φ8
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用ロープ径(mm)~Φ10 車幅(mm)15
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 材質(車輪)真鍮 仕上電解メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。 仕様スイベル式 材質(車輪)ステンレス タイプスイベル式 種類滑車 材質(枠)ステンレス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)35 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 表面処理(本体)304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2105 材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス 種類滑車
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 質量(g)460 種類滑車 寸法L(mm)90 使用荷重(kg)120 寸法A(mm)65 寸法D(mm)34 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)75 寸法C(mm)7.3 使用ロープ径(mm)~Φ8
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)