27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整弁を押しますと微量の滴下ができます。親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。
全長(mm)185 適合ピペット外径(Φmm)6~9
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
1台
239,800 税込263,780
84日以内出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11 仕様正逆運転不可 付属品ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm)115×170×150 質量(g)920 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1 適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01 付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm)130×190×140 電源AC100~240V 50/60Hz モーターステッピングモーター 表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位) 流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状2P 補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。 付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み) トラスコ品番257-2155 材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン) 幅(mm)40 容量(mL)50、250兼用 奥行(mm)115 容器(mL)適合:50・250 危険物の類別非危険物 塗布量0.03ml
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。 適合容器50mL・250mL 塗布量0.005~0.04ml 質量(g)125 トラスコ品番293-0692 駆動方式手動 塗布パターン点塗布/滴下塗布 使用粘度範囲低・中 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用ハンドポンプ
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。 適合容器50 塗布量0.010~0.04mL 質量(g)150 仕様点塗布・滴下塗布 材質ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。 プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。 スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。 白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02 アズワン品番1-5312-27-54
1台
469,800 税込516,780
48日以内出荷

交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5 配管継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa)30以上 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン。どこに置いてもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力。 HYS-410Pは、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520Pはアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520P)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。 ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。 アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様水垢防止剤
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)