32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番810-5352 質量(kg)2.3 穴径(Φmm)2 吸着力(N)784 ノズル長(mm)185 使用流体切削油 ノズル1本 材質(ノズル)軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。 取付ねじG1/4 材質(ジョイント部)アルミニウム 質量(g)210 材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4 容量(L)0.2 トラスコ品番380-7720 質量(g)100 適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液 トラスコ品番810-5357 セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース 材質ノズル:軟質銅管 質量(kg)2.6 吐出口径(Φmm)【液】2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

滴下美人Ⅱ 日産化学 動画あり
日産化学滴下美人Ⅱ
トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。
用途除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。 関連資料(4.62MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルプレート上のサンプル、溶液滴下ステップの自動追跡・記録ができます。タブレットディスプレイ上にカラー、番号で滴下ステップを表示し、どのサンプル、溶液をどのウェルへ滴下したか確認できます。
種別TK-01 アズワン品番3-5858-01
1セット
169,800 税込186,780
24日以内出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷


アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用 適合機種LO-3000A
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。 滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。 このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。 一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)23099 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号)22430 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン 容量(mL)4000 上部径×高さH(mm)250×390 目盛容量(mL)500
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)食中毒菌迅速検出システム
寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。
タイプシングルパス 保管環境冷蔵 入数25テスト 有効期限1年
1式(25回分)
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
茶褐色 目盛白色
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き 青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
仕様ガラスコック付き 茶褐色 目盛白色
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)